Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 10

  • ERIKS:13532613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Scheurt makkelijk op meerdere risicogebieden. Door het unieke, gepatenteerde breiontwerp scheurt de handschoen makkelijk op plekken met hoog risico. Hierdoor neemt het risico op handletsel aanzienlijk af wanneer de handschoen in draaiend gereedschap verstrikt raakt
  • Ultradun ontwerp. Biedt uitstekende gevoeligheid om zelfs de kleinste onderdeeltjes op te kunnen pakken
  • ZONZ™-technologie voor extra comfort. ZONZ™-technologie zorgt voor extreme ventilatie zodat je handen koel en comfortabel blijven
  • Productbescherming. Door de witte kleur kun je vuil sneller identificeren en zo productvervuiling te voorkomen
  • Siliconenvrij. Geen contaminatie door siliconen op metalen onderdelen vóór het verven


Opslaan in lijst

€ 5,10/ paarexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,08

-

12+

€ 6,16

13.00%

72+

€ 5,81

18.00%

144+

€ 5,10

28.00%

288+

€ 4,92

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-812
Serie
HyFlex®
Type
11-812
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nylon, Spandex
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Wit
Steken per inch
18
Lengte
200 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
EN 388:2016
2010A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016