Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-801 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:23306483
  • Fabrikant:076490603397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De HyFlex® 11-801 handschoenen van Ansell zijn ideaal voor droge of lichtjes geoliede toepassingen die een beperkte mechanische bescherming en een hoge mate van precisie vereisen.
  • Ze zijn bijzonder goed geschikt voor lichte assemblagetoe-passingen alsook voor de behoeften van logistiek en opslag.
  • Het gebruik van Spandex elastiek voorkomt de kans op latexallergie, terwijl de siliconenvrije coating het risico op productvervuiling vermindert
Opslaan in lijst

€ 3,97/ paarexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,52

-

12+

€ 4,80

13.00%

72+

€ 4,53

18.00%

144+

€ 3,97

28.00%

288+

€ 3,84

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-801
Serie
HyFlex®
Type
11-801
Type
Precisie
Handschoenmaat
6
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Lengte
192 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant