€ 5,50/ paarexcl. btw
€ 6,66incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,32 | - |
12+ | € 5,50 | 13.00% |
72+ | € 5,18 | 18.00% |
144+ | € 4,55 | 28.00% |
288+ | € 4,39 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-801 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-801 |
Type | Precisie |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Grijs / Zwart |
Kleur drager | Grijs |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 192 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |