Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-800 HyFlex Maat 8

  • ERIKS:23306479
  • Fabrikant:076490493134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • De uiterst succesvolle Ansell HyFlex® 11-800, de originele handschoen in nitrilschuim, is nu beter dan ooit.
  • Deze zeer veelzijdige oplossing voor nauwkeurige assemblage en algemene manipulatie biedt het perfecte evenwicht tussen comfort, beweeglijkheid en bescherming.
  • De geavanceerde breitechnologie verbetert de elasticiteit en soepelheid in zwaar belaste zones. Daardoor beweegt de hand vrijer, vergroot het comfort en raakt de hand minder vermoeid

Opslaan in lijst

€ 4,04/ paarexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

12+

€ 4,04

13.00%

72+

€ 3,80

18.00%

144+

€ 3,34

28.00%

288+

€ 3,22

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-800
Serie
HyFlex®
Type
11-800
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Grijs / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
15
Lengte
199 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant