€ 23,89/ paarexcl. btw
€ 28,91incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-738 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-738 |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Glasvezel, HPPE, Polyester, Spandex |
Kleur | Grijs / Zwart |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 225 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate |