Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-738 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:13676937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Gemaakt met polyurethaan op waterbasis voor extra comfort en beweeglijkheid - Oplosmiddelvrij - - OekoTex 100-gecertificeerd
  • INTERCEPT™ Snijweerstandstechnologie voor extreme snijbescherming
  • Dankzij de Fortix-technologie gaan handschoenen langer mee en de duimholte is 4 keer duurzamer dan de standaard handschoen zonder versterkte duimholte

Opslaan in lijst

€ 23,89/ paarexcl. btw

€ 28,91incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-738
Serie
HyFlex®
Type
11-738
Handschoenmaat
6
Materiaal
Glasvezel, HPPE, Polyester, Spandex
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
225 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate