€ 15,87/ paarexcl. btw
€ 19,20incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,24 | - |
12+ | € 15,87 | 13.00% |
72+ | € 14,96 | 18.00% |
144+ | € 13,13 | 28.00% |
288+ | € 12,68 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-735 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-735 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Glasvezel, HPPE, Nylon, Spandex |
Kleur | Zwart/Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 10 |
Lengte | 224 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |