Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-730 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:13676950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De voering biedt een goede snijweerstand om veilig scherpe stukken te kunnen controleren, verwerken en assembleren
  • De specifieke samenstelling van de polyurethaan coating geeft de gebruiker stevige grip op droge of licht vettige voorwerpen
  • De PU-samenstelling verhoogt tevens de schuurweerstand van het werkvlak van de handschoen
Opslaan in lijst

€ 21,71/ paarexcl. btw

€ 26,27incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-730
Serie
HyFlex®
Type
11-730
Handschoenmaat
6
Materiaal
HPPE, Roestvrij staal, Katoen, Nylon, Kevlar, Spandex
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
13
Lengte
215 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X43D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 407:2004, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Category III