€ 23,35/ paarexcl. btw
€ 28,25incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-728 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-728 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Nylon, HPPE, Spandex |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 270 mm |
Kap | Lange tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 |