Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-728 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:13676945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De HyFlex® 11-728 biedt een perfecte balans tussen comfort en veilig kunnen werken met een superieure snijweerstand
  • De voering biedt een goede snijweerstand om veilig scherpe stukken te kunnen controleren, verwerken en assembleren
  • De HyFlex® 11-728 is ontwikkeld voor gebruik in droge of licht vettige omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 23,35/ paarexcl. btw

€ 28,25incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-728
Serie
HyFlex®
Type
11-728
Handschoenmaat
7
Materiaal
Nylon, HPPE, Spandex
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
15
Lengte
270 mm
Kap
Lange tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016