€ 12,50/ paarexcl. btw
€ 15,13incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,37 | - |
12+ | € 12,50 | 13.00% |
72+ | € 11,78 | 18.00% |
144+ | € 10,35 | 28.00% |
288+ | € 9,99 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-727 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-727 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | HPPE, Nylon, Spandex |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 195 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |