Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-724 HyFlex Maat 9

  • ERIKS:12956391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nieuwe INTERCEPT™ vezels voor snijweerstand werden getest om de normen in de sector te halen of zelfs te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort en beweeglijkheid.                                                Het ontwerp met gecoate palm beidt de gebruiker meer greep, verlengt de levensduur van de handschoen bij schurende toepassingen en laat de handrug ademen.                                                De grijze coating camoufleert vuil als er wordt gewerkt in vervuilende omgevingen.
Opslaan in lijst

€ 9,25/ paarexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,63

-

12+

€ 9,25

13.00%

72+

€ 8,72

18.00%

144+

€ 7,65

28.00%

288+

€ 7,39

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-724
Serie
HyFlex®
Type
11-724
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
9
Materiaal
PU handpalm
Kleur
Wit
Materiaal coating
Polyurethaan
Kleur van de bekleding
Grijs
Lengte
208 mm
Kap
Gebreide pols
Gepoederd
Nee