€ 9,25/ paarexcl. btw
€ 11,19incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,63 | - |
12+ | € 9,25 | 13.00% |
72+ | € 8,72 | 18.00% |
144+ | € 7,65 | 28.00% |
288+ | € 7,39 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | PU handpalm |
Kleur | Wit |
Materiaal coating | Polyurethaan |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Lengte | 208 mm |
Kap | Gebreide pols |
Gepoederd | Nee |