€ 9,25/ paarexcl. btw
€ 11,19incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,63 | - |
12+ | € 9,25 | 13.00% |
72+ | € 8,72 | 18.00% |
144+ | € 7,65 | 28.00% |
288+ | € 7,39 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | PU handpalm |
Drager materiaal | HPPE, Spandex |
Kleur | Zwart/Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 208 mm |
Kap | Tricot manchet |
Gepoederd | Nee |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |