Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-724 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:12956388
  • Fabrikant:076490052843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De nieuwe INTERCEPT™ vezels voor snijweerstand werden getest om de normen in de sector te halen of zelfs te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort en beweeglijkheid
  • Het ontwerp met gecoate palm beidt de gebruiker meer greep, verlengt de levensduur van de handschoen bij schurende toepassingen en laat de handrug ademen
  • De grijze coating camoufleert vuil als er wordt gewerkt in vervuilende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 9,25/ paarexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,63

-

12+

€ 9,25

13.00%

72+

€ 8,72

18.00%

144+

€ 7,65

28.00%

288+

€ 7,39

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-724
Serie
HyFlex®
Type
11-724
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
6
Materiaal
PU handpalm
Drager materiaal
HPPE, Spandex
Kleur
Zwart/Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
208 mm
Kap
Tricot manchet
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)