Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-644 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:14007097
  • Fabrikant:076490608705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De HyFlex® 11-644 is een dynamische mix van prestaties, duurzaamheid en comfort

  • Met ANSI-snijweerstandsniveau 2 en de lichte, ergonomische pasvorm is deze handschoen de perfecte balans tussen bescherming en nauwkeurigheid om met kleine,
    scherpe voorwerpen te werken

  • De HyFlex® 11-644 met Ansells snijweerstandstechnologie is een doeltreffende manier om letselkosten te verlagen zonder op productiviteit of kwaliteit in te boeten.
    Dit komt door de superieure snijbescherming, schuurweerstand, grip, gevoeligheid en beweeglijkheid in een comfortabele handschoen die werknemers sneller geneigd zijn te dragen.
Opslaan in lijst

€ 13,49/ paarexcl. btw

€ 16,32incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-644
Serie
HyFlex®
Type
11-644
Handschoenmaat
11
Materiaal
HPPE/nylon
Kleur
Grijs/Wit/Grijs
Kleur drager
Wit/Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
13
Lengte
207 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant