Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-616 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:12380456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Deze handschoen voelt bijna als een tweede huid. Ze is zeer dun, zit heel comfortabel, past voortreffelijk en biedt vingergevoeligheid voor de meest delicate manipulaties
  • Dankzij de breitechnologie met 18 steken  per inch  is deze handschoen tegelijk heel dun en duurzaam
  • Deze handschoen werd ontwikkeld voor een hele reeks lichte toepassingen met droge of licht geoliede voorwerpen. Ze is ideaal voor arbeiders die een betere pasvorm, meer vingergevoeligheid en precisie nodig hebben dan bij hun huidige handschoenen
  • Ook ideaal voor toepassingen waarbij katoenen handschoenen of helemaal geen handschoenen worden gebruikt, ondanks het risico op schaafwonden, blaren en kleine verwondingen
  • Bovendien zijn de donkere handschoenen 11-618 en 11-616 goed geschikt voor vrij vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 3,97/ paarexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,51

-

12+

€ 4,79

13.00%

72+

€ 4,52

18.00%

144+

€ 3,97

28.00%

288+

€ 3,83

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-616
Serie
HyFlex®
Type
11-616
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Zwart / Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
18
Lengte
195 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
2121X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins