€ 3,91/ paarexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,49 | - |
12+ | € 3,91 | 13.00% |
72+ | € 3,68 | 18.00% |
144+ | € 3,23 | 28.00% |
288+ | € 3,12 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-605 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-605 |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 6 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Wit |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 195 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 003XA |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |