Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-605 HyFlex Maat 10

  • ERIKS:23306455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Synthetische coating op een naadloze voering. Polyurethaancoating op een nylonvoering. Tricot manchet. Vingertoppen gecoat. Lengte 195-235 mm. Wit.
Opslaan in lijst

€ 2,84/ paarexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,94

-

12+

€ 3,43

13.00%

72+

€ 3,23

18.00%

144+

€ 2,84

28.00%

288+

€ 2,74

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-605
Serie
HyFlex®
Type
11-605
Type
Algemeen
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Wit
Steken per inch
15
Lengte
195 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
003XA
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins