€ 3,87/ paarexcl. btw
€ 4,68incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,45 | - |
12+ | € 3,87 | 13.00% |
72+ | € 3,65 | 18.00% |
144+ | € 3,20 | 28.00% |
288+ | € 3,09 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-601 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-601 |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Grijs / Zwart |
Kleur drager | Grijs / Zwart |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 210 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |