Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-601 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:23306451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Synthetische coating op een naadloze voering. Polyurethaancoating op een nylonvoering. Palm gecoat. Tricot manchet. Lengte 210-260 mm. Grijs/zwart.
Opslaan in lijst

€ 3,20/ paarexcl. btw

€ 3,87incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

12+

€ 3,87

13.00%

72+

€ 3,65

18.00%

144+

€ 3,20

28.00%

288+

€ 3,09

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-601
Serie
HyFlex®
Type
11-601
Type
Algemeen
Handschoenmaat
6
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Grijs / Zwart
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Lengte
210 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins