Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-600 HyFlex Maat 8

  • ERIKS:23306448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De industriële handschoenen Ansell HyFlex® 11-600, 11-601 en 11-605 zijn ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een droge omgeving waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is.
  • Bij het manipuleren van kleine voorwerpen bieden ze het comfort en de precisie van een tweede huid.
  • Ze beschermen de producten ook tegen partikeltjes afkomstig van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten.
  • Als uw operators heel precies en/of in een nette omgeving moeten werken, zijn de handschoenen HyFlex® 11-600, 11-601 en 11-605 het ideale antwoord
Opslaan in lijst

€ 3,80/ paarexcl. btw

€ 4,60incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

552 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,37

-

12+

€ 3,80

13.00%

72+

€ 3,58

18.00%

144+

€ 3,15

28.00%

288+

€ 3,04

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-600
Serie
HyFlex®
Type
11-600
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
PU
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Zwart/Wit
Kleur drager
Zwart
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Wit
Steken per inch
15
Lengte
200 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins