Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-542 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-542 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Kevlar, Roestvast staal, Nylon, Spandex |
Kleur | Zwart |
Kleur drager | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 213 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32F |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A7, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |