Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 10

  • ERIKS:13685753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • INTERCEPT™ snijbestendige technologie zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen scheurwonden
  • Ontwerp met lichtste gewicht voor comfort & beweeglijkheid zodat werknemers eerder bereid zijn ze te gebruiken
  • Exclusief ontwerp dat vuil camoufleert, bestand is tegen schuren en langer mee gaat
  • Geschikt voor zeer uiteenlopende taken en risico's; hiermee voorkom je dat je handschoenen moet wisselen als je aan een andere taak begint
  • Kortstondig werken met hete voorwerpen tot 100 °C
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-542
Serie
HyFlex®
Type
11-542
Handschoenmaat
10
Materiaal
Kevlar, Roestvast staal, Nylon, Spandex
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
213 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X32F
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A7, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant