Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-541 HyFlex Maat 8

  • ERIKS:13313640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Uitzonderlijke snijbescherming in een uitstekend passende, ultralichte handschoen met verbeterde greepprestaties


  • Wereldwijd innoverende INTERCEPT Technology® vezels werden ontwikkeld om de normen in de sector te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort, met veel beweeglijkheid
  • Met de FORTIX™ Technology wordt een dunne, veerkrachtige en ademende coating in nitrilschuim aangebracht. Hierdoor gaat de handschoen langer mee en verbetert het comfort bij schurende toepassingen

Opslaan in lijst

€ 23,59/ paarexcl. btw

€ 28,54incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,11

-

12+

€ 23,59

13.00%

72+

€ 22,23

18.00%

144+

€ 19,52

28.00%

288+

€ 18,84

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-541
Serie
HyFlex®
Type
11-541
Handschoenmaat
8
Materiaal
Kevlar, Nylon, Spandex, Roestvast staal
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
18
Lengte
196 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X21D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole