Uitzonderlijke snijbescherming in een uitstekend passende, ultralichte handschoen met verbeterde greepprestaties
€ 23,59/ paarexcl. btw
€ 28,54incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,11 | - |
12+ | € 23,59 | 13.00% |
72+ | € 22,23 | 18.00% |
144+ | € 19,52 | 28.00% |
288+ | € 18,84 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-541 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-541 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Kevlar, Nylon, Spandex, Roestvast staal |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 196 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X21D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |