De 11-531 biedt de ultieme balans tussen bescherming en prestaties. Het heeft een ultra lichtgewicht voering met INTERCEPT TECHNOLOGY®-garens die vertrouwde snijbescherming biedt.
De voering is ook voorzien van ZONZ™ Comfort Fit Technology voor ademend vermogen en ergonomische beweging. De in de palm gedompelde coating en de FORTIX™ Technology-formule zorgen voor een betere slijtvastheid en grip.
Het aanbieden van alle vier geavanceerde prestatietechnologieën, inclusief snijprestaties, in een comfortabele, flexibele ultralichte stijl is een revolutie voor werknemers.
€ 12,71/ paarexcl. btw
€ 15,38incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,61 | - |
12+ | € 12,71 | 13.00% |
72+ | € 11,98 | 18.00% |
144+ | € 10,52 | 28.00% |
288+ | € 10,15 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-531 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-531 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Glasvezel, Nylon, HPPE, Spandex |
Kleur | Antraciet / Zwart |
Kleur drager | Antraciet |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 210 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Voedselcontact | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant |