Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-531 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:13146354
  • Fabrikant:076490458447
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3



  • De 11-531 biedt de ultieme balans tussen bescherming en prestaties. Het heeft een ultra lichtgewicht voering met INTERCEPT TECHNOLOGY®-garens die vertrouwde snijbescherming biedt.



  • De voering is ook voorzien van ZONZ™ Comfort Fit Technology voor ademend vermogen en ergonomische beweging. De in de palm gedompelde coating en de FORTIX™ Technology-formule zorgen voor een betere slijtvastheid en grip.



  • Het aanbieden van alle vier geavanceerde prestatietechnologieën, inclusief snijprestaties, in een comfortabele, flexibele ultralichte stijl is een revolutie voor werknemers.






Opslaan in lijst

€ 12,71/ paarexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,61

-

12+

€ 12,71

13.00%

72+

€ 11,98

18.00%

144+

€ 10,52

28.00%

288+

€ 10,15

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-531
Serie
HyFlex®
Type
11-531
Handschoenmaat
11
Materiaal
Glasvezel, Nylon, HPPE, Spandex
Kleur
Antraciet / Zwart
Kleur drager
Antraciet
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
18
Lengte
210 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Voedselcontact
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant