Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-518 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:12388317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De eerste handschoen met 18 steken per inch die snijbescherming van EN-niveau 3 en schuurbescherming van EN-niveau 3 voor een langere levensduur biedt
  • Dyneema® Diamond Technology-vezels en een dunne PU-coating zorgen voor ongeëvenaarde beweeglijkheid en vingergevoeligheid voor toepassingen met snijrisico.
  • Het ultralichte tricot en de perfecte pasvorm (inclusief D3-pinkvorm) geven het gevoel of je met blote handen werkt
  • De zachte, ultralichte naadloze voering ademt om de handen koel en droog te houden en combineert een grotere soepelheid en vingertopgevoeligheid met superieur comfort
  • Talrijke maten (6 tot 11) om elke arbeider een comfortabele, goedzittende handschoen te bieden
  • Bij praktijktests verkoos bijna 70% van de arbeiders de HyFlex® 11-518 boven dikkere handschoenen. Meer comfort betekent dat ze de handschoenen meer dragen
Opslaan in lijst

€ 15,29/ paarexcl. btw

€ 18,50incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,58

-

12+

€ 15,29

13.00%

72+

€ 14,42

18.00%

144+

€ 12,66

28.00%

288+

€ 12,22

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-518
Serie
HyFlex®
Type
11-518
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon, Spandex, Dyneema Diamond Technology
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
18
Lengte
210 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3X31B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)