Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-501 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:11801731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De handschoen HyFlex® 11-501 van Ansell is ontworpen om de normen op het vlak van bescherming en beweeglijkheid voor handschoenen met snijweerstand aanzienlijk te verhogen. Die ontwikkeling is te danken aan de Intercept Technology van Ansell.
  • De handschoen HyFlex® 11-501 is ook bestand tegen hitte zodat ze voor uiteenlopende toepassingen geschikt is.
  • Wanneer werknemers een hoge mate van bescherming nodig hebben en tegelijk een optimale productiviteit moeten halen, is de handschoen HyFlex® 11-501 het antwoord
Opslaan in lijst

€ 21,44/ paarexcl. btw

€ 25,94incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,78

-

12+

€ 25,91

13.00%

72+

€ 24,42

18.00%

144+

€ 21,44

28.00%

288+

€ 20,70

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-501
Serie
HyFlex®
Type
11-501
Handschoenmaat
6
Materiaal
Kevlar, Roestvrij staal, Spandex
Kleur
Blauw / Grijs
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
206 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3X41D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant