€ 25,91/ paarexcl. btw
€ 31,35incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,78 | - |
12+ | € 25,91 | 13.00% |
72+ | € 24,42 | 18.00% |
144+ | € 21,44 | 28.00% |
288+ | € 20,70 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-501 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-501 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Kevlar, Roestvrij staal, Spandex |
Kleur | Blauw / Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 206 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3X41D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |