Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-500 HyFlex Maat 10

  • ERIKS:23306440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Synthetische coating op een naadloze voering. Microporeuze nitrilcoating op een Lycra®- en Kevlar®-voering. Palm gecoat. Tricot manchet. Lengte 180-255 mm. Geel/zwart.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,58

-

12+

€ 10,07

13.00%

72+

€ 9,50

18.00%

144+

€ 8,34

28.00%

288+

€ 8,05

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-500
Serie
HyFlex®
Type
11-500
Type
Algemeen
Handschoenmaat
10
Materiaal
Lycra®/Nylon/Kevlar®
Kleur
Geel
Kleur drager
Geel
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
199 mm
Kap
Tricot manchet