Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-427 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:12973573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Naadloos gebreide handschoen van 13 steken per inch.  
  • Naar de palm gevormde coating.
  • Innoverend en milieuvriendelijk coatingproces op waterbasis.
  • Vrij van siliconen en DMF
  • Goede schuur- en snijweerstand.
  • Bestand tegen hitte tot 100°C.
  • Deze handschoen heeft een oranje markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)
Opslaan in lijst

€ 13,13/ paarexcl. btw

€ 15,89incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,24

-

12+

€ 15,87

13.00%

72+

€ 14,96

18.00%

144+

€ 13,13

28.00%

288+

€ 12,68

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-427
Serie
HyFlex®
Type
11-427
Handschoenmaat
7
Materiaal
Nylon, Glasvezel
Kleur
Zwart / Hi Vis Geel
Kleur drager
Hi Vis Geel
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
235 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X32B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, ANSI Cut A2, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate