€ 13,13/ paarexcl. btw
€ 15,89incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,24 | - |
12+ | € 15,87 | 13.00% |
72+ | € 14,96 | 18.00% |
144+ | € 13,13 | 28.00% |
288+ | € 12,68 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-427 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-427 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Nylon, Glasvezel |
Kleur | Zwart / Hi Vis Geel |
Kleur drager | Hi Vis Geel |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 235 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, ANSI Cut A2, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |