Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-425 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:12659912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Grijze, naar de palm gevormde coating op waterbasis, bestaande uit een mix van synthetische materialen, die veel vingergevoeligheid biedt
  • Hoogste snijbeschermingsniveau (niveau 5)
  • Uitstekende schuurweerstand
  • Innoverend en milieuvriendelijk coatingproces op waterbasis
  • Deze handschoen heeft een rode markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)
Opslaan in lijst

€ 20,33/ paarexcl. btw

€ 24,60incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,37

-

12+

€ 20,33

13.00%

72+

€ 19,16

18.00%

144+

€ 16,83

28.00%

288+

€ 16,24

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-425
Serie
HyFlex®
Type
11-425
Handschoenmaat
11
Materiaal
Polyamide, Glasvezel, HPPE
Kleur
Grijs / Wit
Kleur drager
Grijs / Wit
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
13
Lengte
225 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate