€ 20,33/ paarexcl. btw
€ 24,60incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,37 | - |
12+ | € 20,33 | 13.00% |
72+ | € 19,16 | 18.00% |
144+ | € 16,83 | 28.00% |
288+ | € 16,24 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-425 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-425 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Polyamide, Glasvezel, HPPE |
Kleur | Grijs / Wit |
Kleur drager | Grijs / Wit |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 225 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |