€ 13,99/ paarexcl. btw
€ 16,93incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,08 | - |
12+ | € 13,99 | 13.00% |
72+ | € 13,19 | 18.00% |
144+ | € 11,58 | 28.00% |
288+ | € 11,18 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-423 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-423 |
Type | Naadloos gebreide handschoen van 13 steken per inch |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Techcor® |
Kleur | Hi Vis Geel / Grijs |
Kleur drager | Hi Vis Geel |
Materiaal coating | Nitril/PU |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 225 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |