Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-423 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:12982869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Naadloos gebreide handschoen van 13 steken per inch.  
  • Naar de palm gevormde coating.
  • Innoverend en milieuvriendelijk coatingproces op waterbasis.
  • Vrij van siliconen en DMF
  • Goede schuur- en snijweerstand.
  • Bestand tegen hitte tot 100°C.
  • Deze handschoen heeft een oranje markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)
Opslaan in lijst

€ 11,18/ paarexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verkocht per: 1728Min. order: 1728

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,08

-

12+

€ 13,99

13.00%

72+

€ 13,19

18.00%

144+

€ 11,58

28.00%

288+

€ 11,18

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-423
Serie
HyFlex®
Type
11-423
Type
Naadloos gebreide handschoen van 13 steken per inch
Handschoenmaat
7
Materiaal
Techcor®
Kleur
Hi Vis Geel / Grijs
Kleur drager
Hi Vis Geel
Materiaal coating
Nitril/PU
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
13
Lengte
225 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X32B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate