Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-318 HyFlex Maat 9

  • ERIKS:12983914
  • Fabrikant:076490470555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De HyFlex® 11-318 zorgt voor een grotere beweeglijkheid bij toepassingen met snijrisico's: dit is de eerste niet-gecoate handschoen met snijbescherming van EN-niveau 3 in een voering van 18 steken per inch
  • De ultralichte stof geeft het gevoel of er zonder handschoenen wordt gewerkt. Ze houdt de handen tijdens het werken ook op een comfortabele temperatuur
  • De handschoen zit aangenaam en ergonomisch op de hand, dankzij de versterking met spandex op handzones met grotere spanning (knokkels en palm)
  • Deze pluisarme handschoen bevat geen siliconen en is antistatisch om zowel gebruiker als producten te beschermen. Bovendien voorkomt een speciale verpakking vervuiling met siliconen door een kunststofzak
Opslaan in lijst

€ 14,00/ paarexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,09

-

12+

€ 14,00

13.00%

72+

€ 13,19

18.00%

144+

€ 11,58

28.00%

288+

€ 11,18

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-318
Serie
HyFlex®
Type
11-318
Handschoenmaat
9
Materiaal
Dyneema Diamond Technology
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Steken per inch
18
Lengte
212 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
XX4XB
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 2, ANSI Cut A2, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant