€ 9,79/ paarexcl. btw
€ 11,85incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,60 | - |
12+ | € 11,83 | 13.00% |
72+ | € 11,15 | 18.00% |
144+ | € 9,79 | 28.00% |
288+ | € 9,45 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-318 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-318 |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Dyneema Diamond Technology |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 212 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | XX4XB |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 2, ANSI Cut A2, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |