Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 10

  • ERIKS:12677056
  • Fabrikant:076490446550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Naadloos gebreid met een non-stop proces.
  • Textielvoering in polyamide met grote elasticiteit.
  • Elastische tricot  manchet.
  • Eén model voor beide handen verdubbelt de levensduur van de handschoen, omdat beide kanten kunnen worden gebruikt.
  • Past zich uitstekend aan de hand aan door zijn rekbaarheid.
  • Handschoen die weinig pluist.
  • Uitstekend comfort en grote beweeglijkheid
Opslaan in lijst

€ 1,95/ paarexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verkocht per: 1728Min. order: 1728

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,81

-

12+

€ 2,44

13.00%

72+

€ 2,30

18.00%

144+

€ 2,02

28.00%

288+

€ 1,95

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-300
Serie
HyFlex®
Type
11-300
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Wit
Kleur drager
Wit
Steken per inch
13
Lengte
210 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins