Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-100 HyFlex Maat 6

  • ERIKS:14082365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De enige industriële handschoen die ontworpen is met Ionic+™, een EPA-geregistreerde antimicrobiële technologie
  • Maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver om handschoenen tegen invloeden van microben te beschermen
  • De hele dag door comfort in een lichtgewicht ademend ontwerp met een hoge beweeglijkheid
  • Zelf-reinigende antimicrobiële bescherming van 360° bij voering en coating
Opslaan in lijst

€ 8,79/ paarexcl. btw

€ 10,64incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-100
Serie
HyFlex®
Type
11-100
Handschoenmaat
6
Materiaal
Geleidende vezels, Nylon, Ionic+ actieve antimicrobiële voering
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
15
Lengte
204 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
2131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN ISO 21420:2020, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins