€ 117,32/ paarexcl. btw
€ 141,96incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,77 | - |
6+ | € 133,62 | 5.75% |
12+ | € 117,32 | 17.24% |
24+ | € 113,25 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Scorpio® |
Type | 09-430 |
Serie | Scorpio® |
Type | 09-430 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Katoenen jersey |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Zwart |
Kleur drager | Zwart |
Materiaal coating | Neopreen |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 800 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |