Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 09-022 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:23306435
Image 1
  • Neopreen coating van de hoogste kwaliteit. Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende producten, alcoholen en talrijke oplosmiddelen
  • Goede weerstand tegen alle soorten mechanische slijtage.
  • Hoog-laag geïsoleerde kaphandschoen met gewatteerde katoenen voering voor hoge én lage temperaturen. Geschikt om kortstondig in hete vloeistoffen tot 180°C en in een koude omgeving tot –25°C te worden gebruikt
  • Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen die de omtrekken van een hand in rust aanneemt. Verbetert de vingergevoeligheid en vermindert vermoeidheid van de hand
Opslaan in lijst

€ 43,76/ paarexcl. btw

€ 52,95incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,78

-

12+

€ 52,88

13.00%

24+

€ 49,84

18.00%

36+

€ 43,76

28.00%

72+

€ 42,24

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
09-022
Serie
AlphaTec®
Type
09-022
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Materiaal coating
Neopreen
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
350 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3232C
EN ISO 374-1:2016
AJKLPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
32XXXX
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, REACH Comp
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea