€ 15,47/ paarexcl. btw
€ 18,72incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,48 | - |
12+ | € 18,69 | 13.00% |
36+ | € 17,61 | 18.00% |
72+ | € 15,47 | 28.00% |
144+ | € 14,93 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Scorpio® |
Type | 08-354 |
Serie | Scorpio® |
Type | 08-354 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Interlockkatoen |
Kleur | Groen / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Neopreen |
Kleur van de bekleding | Groen |
Lengte | 355 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |