Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 08-352 AlphaTec Maat 9

  • ERIKS:11801685
  • Fabrikant:076490441357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
08-352 Scorpio® Neopreencoating op een interlockvoering. Volledig gecoat. Kaphandschoen. Lengte 300 mm. Groen.
Opslaan in lijst

€ 13,69/ paarexcl. btw

€ 16,56incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,01

-

12+

€ 16,54

13.00%

36+

€ 15,59

18.00%

72+

€ 13,69

28.00%

144+

€ 13,21

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Scorpio®
Type
08-352
Serie
Scorpio®
Type
08-352
Handschoenmaat
9
Materiaal
Interlockkatoen
Kleur
Groen / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Neopreen
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
305 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
AKLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)