€ 15,57/ paarexcl. btw
€ 18,84incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,63 | - |
12+ | € 18,82 | 13.00% |
36+ | € 17,74 | 18.00% |
72+ | € 15,57 | 28.00% |
144+ | € 15,03 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Barrier® |
Type | 02-100 |
Serie | Barrier® |
Type | 02-100 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | HPPE gelamineerde folie |
Drager materiaal | HPPE |
Kleur | Wit |
Kleur van de bekleding | Wit |
Dikte | 0.062 mm |
Lengte | 380 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | ABCEFGHILMS |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |