Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 02-100 AlphaTec Maat 6

  • ERIKS:23306417
  • Fabrikant:076490447649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Chemisch bestendige, gelamineerde handschoen met 5 lagen
  • Handspecifiek en ergonomisch ontwerp
  • Weerstand tegen een brede waaier aan chemicaliën
  • 100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest
Opslaan in lijst

€ 15,09/ paarexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,96

-

12+

€ 18,24

13.00%

36+

€ 17,19

18.00%

72+

€ 15,09

28.00%

144+

€ 14,57

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Barrier®
Type
02-100
Serie
Barrier®
Type
02-100
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
6
Materiaal
HPPE gelamineerde folie
Drager materiaal
HPPE
Kleur
Wit
Kleur van de bekleding
Wit
Dikte
0.062 mm
Lengte
380 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
ABCEFGHILMS
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant