Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen VersaTouch 92-205 Maat 9.5-10

  • ERIKS:14596701
  • Fabrikant:076490479305
Image 1
  • Betere productieprocessen voor een grotere duurzaamheid, een grotere scheursterkte en een betere greep op droge, natte en vette voorwerpen
  • Een dunnere handschoen met meer soepelheid aan de vingertoppen en hoger algemeen comfort
  • Vingertoppen met reliëf bieden goed comfort en vingergevoeligheid om voorwerpen met grote precisie te manipuleren
  • Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I
  • Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen. Ideaal om alle vette voedingsmiddelen te manipuleren
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
XL
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Siliconenvrij
Nee
Lengte
240 cm
Dikte
0.07 mm
Vingerdikte
0.1 mm
Kleur
Wit
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-1:2016
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja