€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,39incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Handschoenmaat | S |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Lengte | 240 cm |
Dikte | 0.07 mm |
Vingerdikte | 0.1 mm |
Kleur | Wit |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Kap | Gerolde rand |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |